河村電器産業
機器マウントキャビネット HSF
EIA規格の機器が取付可能なマウントアングルと木製基板を組込んだ機器収納キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP2X
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
使用場所
屋内用、壁掛け自立形
キャビネット板厚(mm)
本体1.6、ドア1.6、枠1.6、チャンネルベース2.3、マウントアングル2.3
取付基板
木製基板
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
47.2
51.6
53.2
60.9
64.8
70.4
基板寸法(mm)
420×570
620×570
920×570
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52695466
HSF-1165-25
47.2
1100×650×250
420×570
¥
131,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52695475
HSF-1165-35
51.6
1100×650×350
420×570
¥
136,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52695484
HSF-1365-25
53.2
1300×650×250
620×570
¥
143,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52695493
HSF-1365-35
60.9
1300×650×350
620×570
¥
151,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52695502
HSF-1665-25
64.8
1600×650×250
920×570
¥
163,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52695518
HSF-1665-35
70.4
1600×650×350
920×570
¥
174,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください