曜日別特売

軽施工キャビネット KVB

軽施工キャビネット KVB - 河村電器産業軽施工キャビネット KVB - 河村電器産業

軽量、軽施工キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2X使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)使用場所屋内用、露出形ドアカバー式キャビネット板厚(mm)カバー0.8、底板1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52696227KVB2520-10(ドア下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)1.7170×120250×200×100
9,410
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
52696236KVB2520-10K(ドア下)80クリーム(マンセル2.5Y9/1)1.7170×120250×200×100
9,410
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52696245KVB3030-10(ドア下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)2.8220×220300×300×100
10,300
7,188
7,907(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696254KVB3030-10K(ドア下)80クリーム(マンセル2.5Y9/1)2.8220×220300×300×100
10,300
7,188
7,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
52696263KVB3030-16(ドア下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)3.3220×220300×300×160
12,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52696272KVB3030-16K(ドア下)140クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.3220×220300×300×160
12,300
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
52696288KVB3040-10(ドア下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)3.6220×320300×400×100
12,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696297KVB3040-10K(ドア下)80クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.6220×320300×400×100
12,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696306KVB3040-16(ドア下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)4.2220×320300×400×160
15,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52696315KVB3040-16K(ドア下)140クリーム(マンセル2.5Y9/1)4.2220×320300×400×160
15,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52696324KVB4030-10(ドア下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)3.6320×220400×300×100
12,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696333KVB4030-10K(ドア下)80クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.6320×220400×300×100
12,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52696342KVB4030-16(ドア下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)4.2320×220400×300×160
15,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696358KVB4030-16K(ドア下)140クリーム(マンセル2.5Y9/1)4.2320×220400×300×160
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52696367KVB4040-10(ドア下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)4.6320×320400×400×100
14,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696376KVB4040-10K(ドア下)80クリーム(マンセル2.5Y9/1)4.6320×320400×400×100
14,000
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52696385KVB4040-16(ドア下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)5.2320×320400×400×160
19,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696394KVB4040-16K(ドア下)140クリーム(マンセル2.5Y9/1)5.2320×320400×400×160
19,200
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする