曜日別特売

集合計器盤用キャビネット WHP

集合計器盤用キャビネット WHP - 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHP - 河村電器産業
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付主幹スペースMCB3P200A×1内容量1個
全36種類を絞り込む
質量(kg)
基板寸法(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
WHMスペース
基板寸法(mm)
キャビネット板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698013WHP1210Nベージュ(マンセル5Y7/1)135普通型120A×101810×385ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
253,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698022WHP1210NKクリーム(マンセル2.5Y9/1)135普通型120A×101810×385ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
253,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698038WHP1210NSベージュ(マンセル5Y7/1)135普通型120A×81810×385ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
245,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698047WHP1210NSKクリーム(マンセル2.5Y9/1)135普通型120A×81810×385ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
245,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698056WHP1210NWベージュ(マンセル5Y7/1)141普通型120A×101810×485ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
262,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698065WHP1210NWKクリーム(マンセル2.5Y9/1)141普通型120A×101810×485ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
262,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698074WHP124LNベージュ(マンセル5Y7/1)57耐侯型120A×4920×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698083WHP124LNKクリーム(マンセル2.5Y9/1)57耐侯型120A×4920×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698092WHP124LNWベージュ(マンセル5Y7/1)63耐侯型120A×4920×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
179,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698108WHP124LNWKクリーム(マンセル2.5Y9/1)63耐侯型120A×4920×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
179,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698117WHP124Nベージュ(マンセル5Y7/1)48普通型120A×4720×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
121,000
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698126WHP124NKクリーム(マンセル2.5Y9/1)48普通型120A×4720×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
121,000
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698135WHP124NSベージュ(マンセル5Y7/1)48普通型120A×2720×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
113,000
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698144WHP124NSKクリーム(マンセル2.5Y9/1)48普通型120A×2720×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
113,000
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698153WHP124NWベージュ(マンセル5Y7/1)53普通型120A×4720×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
131,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698162WHP124NWKクリーム(マンセル2.5Y9/1)53普通型120A×4720×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698178WHP126LNベージュ(マンセル5Y7/1)81耐侯型120A×61420×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698187WHP126LNKクリーム(マンセル2.5Y9/1)81耐侯型120A×61420×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
208,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698196WHP126LNWベージュ(マンセル5Y7/1)94耐侯型120A×61420×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
213,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698205WHP126LNWKクリーム(マンセル2.5Y9/1)94耐侯型120A×61420×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
213,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698214WHP126Nベージュ(マンセル5Y7/1)67普通型120A×61120×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
191,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698223WHP126NKクリーム(マンセル2.5Y9/1)67普通型120A×61120×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
191,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698232WHP126NSベージュ(マンセル5Y7/1)67普通型120A×41120×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
182,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698248WHP126NSKクリーム(マンセル2.5Y9/1)67普通型120A×41120×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
182,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698257WHP126NWベージュ(マンセル5Y7/1)73普通型120A×61120×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
194,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698266WHP126NWKクリーム(マンセル2.5Y9/1)73普通型120A×61120×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
194,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698275WHP128LNベージュ(マンセル5Y7/1)135耐侯型120A×81810×385ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
283,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698284WHP128LNKクリーム(マンセル2.5Y9/1)135耐侯型120A×81810×385ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
283,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698293WHP128LNWベージュ(マンセル5Y7/1)141耐侯型120A×81810×485ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
294,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698302WHP128LNWKクリーム(マンセル2.5Y9/1)141耐侯型120A×81810×485ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
294,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698318WHP128Nベージュ(マンセル5Y7/1)81普通型120A×81420×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
204,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698327WHP128NKクリーム(マンセル2.5Y9/1)81普通型120A×81420×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
204,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698336WHP128NSベージュ(マンセル5Y7/1)81普通型120A×61420×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
196,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698345WHP128NSKクリーム(マンセル2.5Y9/1)81普通型120A×61420×410ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
196,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52698354WHP128NWベージュ(マンセル5Y7/1)94普通型120A×81420×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
215,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698363WHP128NWKクリーム(マンセル2.5Y9/1)94普通型120A×81420×510ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
215,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする