曜日別特売

機器収納キャビネット HSBN-K

機器収納キャビネット HSBN-K - 河村電器産業機器収納キャビネット HSBN-K - 河村電器産業
材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698467HSBN3020-10K2.5230×130300×200×100
11,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698476HSBN3020-8K2.4230×130300×200×80
11,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698485HSBN3040-10K4.2230×330300×400×100
14,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698494HSBN3040-12K4.5230×330300×400×120
14,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698503HSBN3525-10K3.4280×180350×250×100
12,700
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698512HSBN3525-8K3.2280×180350×250×80
12,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698528HSBN3540-8K4.6280×330350×400×80
14,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698537HSBN4030-12K4.5330×230400×300×120
14,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698546HSBN4035-10K4.8330×280400×350×100
15,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698555HSBN4035-8K4.6330×280400×350×80
14,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698564HSBN4040-10K5.3330×330400×400×100
16,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698573HSBN4040-12K5.6330×330400×400×120
17,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698582HSBN4040-8K5.1330×330400×400×80
15,600
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698598HSBN4525-8K3.9380×180450×250×80
12,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698607HSBN4540-8K5.6380×330450×400×80
16,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698616HSBN5020-10K3.8430×130500×200×100
13,100
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698625HSBN5020-8K3.6430×130500×200×80
12,600
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698634HSBN5025-10K4.5430×180500×250×100
14,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698643HSBN5025-8K4.2430×180500×250×80
12,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698652HSBN5030-12K5.4430×230500×300×120
17,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698668HSBN5035-10K5.8430×280500×350×100
17,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698677HSBN5035-8K5.5430×280500×350×80
16,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698686HSBN5040-10K6.4430×330500×400×100
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698695HSBN5040-12K6.7430×330500×400×120
20,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698704HSBN5040-8K6.2430×330500×400×80
17,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698713HSBN5045-10K7.1430×380500×450×100
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698722HSBN5045-8K6.8430×380500×450×80
18,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698738HSBN5050-12K8.1430×430500×500×120
25,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698747HSBN5545-8K7.4480×380550×450×80
22,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698756HSBN6040-12K7.9530×330600×400×120
22,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698765HSBN6040-8K7.2530×330600×400×80
21,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698774HSBN6050-10K9.1530×430600×500×100
26,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698783HSBN6050-12K9.5530×430600×500×120
27,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698792HSBN6050-8K8.8530×430600×500×80
25,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698808HSBN6060-12K11.1530×530600×600×120
29,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698817HSBN6545-8K8.6580×380650×450×80
25,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698826HSBN7040-12K9630×330700×400×120
25,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698835HSBN7050-10K10.5630×430700×500×100
29,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698844HSBN7050-12K10.8630×430700×500×120
30,200
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698853HSBN7050-8K10.1630×430700×500×80
29,700
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする