機器収納キャビネット HSBS-K

機器収納キャビネット HSBS-K - 河村電器産業機器収納キャビネット HSBS-K - 河村電器産業

キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付内容量1個
全40種類を絞り込む
質量(kg)
基板寸法(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698862HSBS3020-10K2.5230×130300×200×100
12,400
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698878HSBS3020-8K2.4230×130300×200×80
11,700
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698887HSBS3040-10K4.2230×330300×400×100
15,700
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698896HSBS3040-12K4.4230×330300×400×120
15,700
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698905HSBS3525-10K3.3280×180350×250×100
13,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698914HSBS3525-8K3.1280×180350×250×80
12,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698923HSBS3540-8K4.5280×330350×400×80
15,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698932HSBS4030-12K4.4330×230400×300×120
15,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698948HSBS4035-10K4.7330×280400×350×100
16,400
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698957HSBS4035-8K4.5330×280400×350×80
15,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698966HSBS4040-10K5.2330×330400×400×100
17,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698975HSBS4040-12K5.5330×330400×400×120
18,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698984HSBS4040-8K5330×330400×400×80
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698993HSBS4525-8K3.8380×180450×250×80
13,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699002HSBS4540-8K5.5380×330450×400×80
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699018HSBS5020-10K3.7430×130500×200×100
13,600
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699027HSBS5020-8K3.5430×130500×200×80
12,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699036HSBS5025-10K4.4430×180500×250×100
14,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699045HSBS5025-8K4.1430×180500×250×80
13,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699054HSBS5030-12K5.2430×230500×300×120
18,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699063HSBS5035-10K5.6430×280500×350×100
17,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699072HSBS5035-8K5.4430×280500×350×80
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699088HSBS5040-10K6.3430×330500×400×100
19,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699097HSBS5040-12K6.5430×330500×400×120
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699106HSBS5040-8K6430×330500×400×80
18,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52699115HSBS5045-10K6.9430×380500×450×100
19,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699124HSBS5045-8K6.6430×380500×450×80
18,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699133HSBS5050-12K7.8430×430500×500×120
27,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699142HSBS5545-8K7.2480×380550×450×80
23,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699158HSBS6040-12K7.7530×330600×400×120
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699167HSBS6040-8K7530×330600×400×80
22,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699176HSBS6050-10K8.9530×430600×500×100
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699185HSBS6050-12K9.2530×430600×500×120
30,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699194HSBS6050-8K8.5530×430600×500×80
27,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699203HSBS6060-12K10.8530×530600×600×120
32,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699212HSBS6545-8K8.4580×380650×450×80
27,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699228HSBS7040-12K8.8630×330700×400×120
27,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699237HSBS7050-10K10.2630×430700×500×100
32,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699246HSBS7050-12K10.6630×430700×500×120
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699255HSBS7050-8K9.8630×430700×500×80
31,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする