河村電器産業
I/Oターミナルキャビネット IOB
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質
鉄板製(検視窓はポリカーボネイト製)
構造
大型検視窓付
使用ハンドル
小型ハンドルTEA1000
保護等級
IP44
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ボデー1.0、ドア1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
有効深さ(mm)
取付基板
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52701976
IOB2020-09
1.7
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 1本
200×200×90
¥
13,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52701985
IOB2020-09K
1.7
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 1本
200×200×90
¥
13,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52701994
IOB2020-12
1.9
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 1本
200×200×120
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702003
IOB2020-12K
1.9
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 1本
200×200×120
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702012
IOB2030-09
2.3
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 1本
200×300×90
¥
14,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702028
IOB2030-09K
2.3
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 1本
200×300×90
¥
14,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702037
IOB2030-12
2.5
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 1本
200×300×120
¥
16,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702046
IOB2030-12K
2.5
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 1本
200×300×120
¥
16,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702055
IOB2040-09
2.8
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 1本
200×400×90
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702064
IOB2040-09K
2.8
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 1本
200×400×90
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702073
IOB2040-12
3
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 1本
200×400×120
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702082
IOB2040-12K
3
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 1本
200×400×120
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702098
IOB3020-09
2.3
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 2本
300×200×90
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702107
IOB3020-09K
2.3
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 2本
300×200×90
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702116
IOB3020-12
2.5
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 2本
300×200×120
¥
20,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702125
IOB3020-12K
2.5
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 2本
300×200×120
¥
20,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702134
IOB3040-09
3.7
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 2本
300×400×90
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702143
IOB3040-09K
3.7
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 2本
300×400×90
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702152
IOB3040-12
3.9
ベージュ(マンセル5Y7/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 2本
300×400×120
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702168
IOB3040-12K
3.9
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 2本
300×400×120
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください