河村電器産業
I/Oターミナルキャビネット TBA
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質
鉄板製(カバーはポリカーボネイト製)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造
かぶせ構造 透明カバー
使用ハンドル
ナベコネジ(M4×20)
保護等級
IP2X
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
カバー3.0、ボデー1.0
取付基板
35mm幅DINレール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52702177
TBA1515-06
0.7
150×150×65
¥
4,370
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702186
TBA1520-06
1
150×200×65
¥
5,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702195
TBA1530-06
1.2
150×300×65
¥
5,930
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702204
TBA1540-06
1.5
150×400×65
¥
6,780
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください