河村電器産業
I/Oターミナルキャビネット SIOB
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質
ステンレス製SUS304(検視窓はポリカーボネイト製)
色
表面:鏡面仕上げ400番 内面:2B
構造
大型検視窓付
使用ハンドル
小型ハンドルTEA1000
保護等級
IP44
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ボデー1.0、ドア1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
取付基板
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52702213
SIOB2020-09
1.7
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 1本
200×200×90
¥
30,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702222
SIOB2020-12
1.9
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 1本
200×200×120
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702238
SIOB2030-09
2.3
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 1本
200×300×90
¥
31,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702247
SIOB2030-12
2.5
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 1本
200×300×120
¥
37,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702256
SIOB2040-09
2.8
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 1本
200×400×90
¥
34,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702265
SIOB2040-12
3
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 1本
200×400×120
¥
38,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702274
SIOB3020-09
2.3
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 2本
300×200×90
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702283
SIOB3020-12
2.5
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 2本
300×200×120
¥
39,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702292
SIOB3040-09
3.7
(ドア下)67、(ハンドル下)43
35mm幅DINレール 2本
300×400×90
¥
39,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702308
SIOB3040-12
3.9
(ドア下)97、(ハンドル下)73
35mm幅DINレール 2本
300×400×120
¥
45,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください