曜日別特売

スプライスボックス(小形タイプ) HSY

スプライスボックス(小形タイプ) HSY - 河村電器産業スプライスボックス(小形タイプ) HSY - 河村電器産業スプライスボックス(小形タイプ) HSY - 河村電器産業スプライスボックス(小形タイプ) HSY - 河村電器産業スプライスボックス(小形タイプ) HSY - 河村電器産業スプライスボックス(小形タイプ) HSY - 河村電器産業スプライスボックス(小形タイプ) HSY - 河村電器産業スプライスボックス(小形タイプ) HSY - 河村電器産業

屋内用露出型

仕様壁掛けN-8サテン材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52704882HSY-12FC40mm融着スリープ3融着+アダプタ接続タイプ300238
79,400
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52704898HSY-12SC40mm融着スリープ3融着+アダプタ接続タイプ300238
50,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704907HSY-12ST40mm融着スリープ3融着+アダプタ接続タイプ300238
50,100
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52704916HSY-4FC40mm融着スリープ4本2融着+アタブタ接続タイプ220242
36,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52704925HSY-4SC40mm融着スリープ4本2融着+アタブタ接続タイプ220242
28,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704934HSY-4ST40mm融着スリープ4本2融着+アタブタ接続タイプ220242
28,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52704943HSY-6FC40mm融着スリープ3融着+アダプタ接続タイプ300238
46,600
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52704952HSY-6SC40mm融着スリープ3融着+アダプタ接続タイプ300238
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704968HSY-6ST40mm融着スリープ3融着+アダプタ接続タイプ300238
36,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52704977HSY-8SC40mm融着スリープ3融着+アダプタ接続タイプ300238
38,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52705047HSY-S1240mm融着スリープ3融着接続コード出力タイプ230168
21,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52705056HSY-S440mm融着スリープ4本2融着接続コード出力タイプ220202
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする