河村電器産業
高気密コントロールキャビネット CP
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP65
構造
高気密構造IP65・パッキン付
使用ハンドル
KR-70S(高IPハンドル)
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
取付基板
鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
内容量
1個
全138種類を絞り込む
有効深さ(mm)
選択してください
(ドア下)63
(ドア下)103
(ドア下)143
(ドア下)183
(ドア下)233
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
基板寸法(mm)
選択してください
170×100
170×150
170×200
170×250
220×100
220×150
220×200
220×250
220×300
270×100
270×150
270×200
270×250
270×350
270×450
320×350
320×400
370×150
370×250
370×350
370×450
470×150
470×250
470×350
470×450
138種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
有効深さ(mm)
色
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52713614
CP2015-08
(ドア下)63
ベージュ(マンセル5Y7/1)
1.7
170×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
9,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713623
CP2015-08K
(ドア下)63
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
1.7
170×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
9,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713632
CP2015-12
(ドア下)103
ベージュ(マンセル5Y7/1)
2
170×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713648
CP2015-12K
(ドア下)103
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
2
170×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713657
CP2015-16
(ドア下)143
ベージュ(マンセル5Y7/1)
2.3
170×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,800
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713666
CP2015-16K
(ドア下)143
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
2.3
170×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,800
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713675
CP2020-08
(ドア下)63
ベージュ(マンセル5Y7/1)
2.1
170×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713684
CP2020-08K
(ドア下)63
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
2.1
170×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713693
CP2020-12
(ドア下)103
ベージュ(マンセル5Y7/1)
2.5
170×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,800
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713702
CP2020-12K
(ドア下)103
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
2.5
170×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,800
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713718
CP2020-16
(ドア下)143
ベージュ(マンセル5Y7/1)
2.8
170×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713727
CP2020-16K
(ドア下)143
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
2.8
170×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713736
CP2020-20
(ドア下)183
ベージュ(マンセル5Y7/1)
3.1
170×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713745
CP2020-20K
(ドア下)183
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
3.1
170×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713754
CP2025-12
(ドア下)103
ベージュ(マンセル5Y7/1)
2.9
170×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713763
CP2025-12K
(ドア下)103
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
2.9
170×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713772
CP2025-16
(ドア下)143
ベージュ(マンセル5Y7/1)
3.2
170×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713788
CP2025-16K
(ドア下)143
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
3.2
170×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713797
CP2025-20
(ドア下)183
ベージュ(マンセル5Y7/1)
3.6
170×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713806
CP2025-20K
(ドア下)183
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
3.6
170×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713815
CP2030-12
(ドア下)103
ベージュ(マンセル5Y7/1)
3.3
170×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713824
CP2030-12K
(ドア下)103
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
3.3
170×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713833
CP2030-16
(ドア下)143
ベージュ(マンセル5Y7/1)
3.7
170×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713842
CP2030-16K
(ドア下)143
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
3.7
170×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713858
CP2030-20
(ドア下)183
ベージュ(マンセル5Y7/1)
4.1
170×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
13,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713867
CP2030-20K
(ドア下)183
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
4.1
170×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
13,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713876
CP2515-12
(ドア下)103
ベージュ(マンセル5Y7/1)
2.4
220×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,800
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713885
CP2515-12K
(ドア下)103
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
2.4
220×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
10,800
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713894
CP2515-16
(ドア下)143
ベージュ(マンセル5Y7/1)
2.7
220×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713903
CP2515-16K
(ドア下)143
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
2.7
220×100
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713912
CP2520-12
(ドア下)103
ベージュ(マンセル5Y7/1)
2.9
220×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713928
CP2520-12K
(ドア下)103
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
2.9
220×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713937
CP2520-16
(ドア下)143
ベージュ(マンセル5Y7/1)
3.2
220×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713946
CP2520-16K
(ドア下)143
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
3.2
220×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713955
CP2520-20
(ドア下)183
ベージュ(マンセル5Y7/1)
3.6
220×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713964
CP2520-20K
(ドア下)183
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
3.6
220×150
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713973
CP2525-12
(ドア下)103
ベージュ(マンセル5Y7/1)
3.4
220×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713982
CP2525-12K
(ドア下)103
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
3.4
220×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52713998
CP2525-16
(ドア下)143
ベージュ(マンセル5Y7/1)
3.8
220×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714007
CP2525-16K
(ドア下)143
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
3.8
220×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714016
CP2525-20
(ドア下)183
ベージュ(マンセル5Y7/1)
4.2
220×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
13,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714025
CP2525-20K
(ドア下)183
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
4.2
220×200
ドア1.2、ボデー1.2
¥
13,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714034
CP2530-12
(ドア下)103
ベージュ(マンセル5Y7/1)
4
220×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714043
CP2530-12K
(ドア下)103
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
4
220×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714052
CP2530-16
(ドア下)143
ベージュ(マンセル5Y7/1)
4.4
220×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714068
CP2530-16K
(ドア下)143
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
4.4
220×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714077
CP2530-20
(ドア下)183
ベージュ(マンセル5Y7/1)
4.8
220×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714086
CP2530-20K
(ドア下)183
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
4.8
220×250
ドア1.2、ボデー1.2
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714095
CP2535-16
(ドア下)143
ベージュ(マンセル5Y7/1)
5
220×300
ドア1.2、ボデー1.2
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52714104
CP2535-16K
(ドア下)143
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
5
220×300
ドア1.2、ボデー1.2
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ