曜日別特売

ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG

ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG - 河村電器産業

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
保護等級
質量(kg)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715477SPOG1010-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)53.9920×920
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715504SPOG1010-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)53.9920×920
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715513SPOG1010-25(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)56.2920×920
256,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715547SPOG1010-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)56.2920×920
256,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715556SPOG1012-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)63.3920×1120
256,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715583SPOG1012-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)63.3920×1120
256,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715592SPOG1012-25(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)65.8920×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715626SPOG1012-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)65.8920×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715635SPOG1050-16(ドア下)140、(ハンドル下)105IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)27.2920×420
147,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715662SPOG1050-16K(ドア下)140、(ハンドル下)105IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)27.2920×420
147,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715678SPOG1050-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)28.6920×420
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715705SPOG1050-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)28.6920×420
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715714SPOG1060-16(ドア下)140、(ハンドル下)105IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)31.8920×520
153,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715748SPOG1060-16K(ドア下)140、(ハンドル下)105IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)31.8920×520
153,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715757SPOG1060-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)33.3920×520
165,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715784SPOG1060-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)33.3920×520
165,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715793SPOG1070-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)38920×620
176,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715827SPOG1070-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)38920×620
176,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715836SPOG1070-25(ドア下)230、(ハンドル下)195IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)39.9920×620
202,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715863SPOG1070-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)39.9920×620
202,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715872SPOG1080-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)44.5920×720
192,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715906SPOG1080-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)44.5920×720
192,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715915SPOG1080-25(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)46.5920×720
225,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715942SPOG1080-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)46.5920×720
225,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715958SPOG1150-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)31.11020×420
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715985SPOG1150-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)31.11020×420
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715994SPOG1210-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)63.81120×920
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716028SPOG1210-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)63.81120×920
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716037SPOG1210-25(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)66.31120×920
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716064SPOG1210-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)66.31120×920
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716073SPOG1212-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)74.91120×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716107SPOG1212-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)74.91120×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716116SPOG1212-25(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)77.61120×1120
327,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716143SPOG1212-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)77.61120×1120
327,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716152SPOG1250-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)34.11120×420
174,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716186SPOG1250-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)34.11120×420
174,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716195SPOG1260-16(ドア下)140、(ハンドル下)105IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)381120×520
165,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716222SPOG1260-16K(ドア下)140、(ハンドル下)105IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)381120×520
165,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716238SPOG1260-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)39.61120×520
190,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716265SPOG1260-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)39.61120×520
190,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716274SPOG1270-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)45.11120×620
201,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716308SPOG1270-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)45.11120×620
201,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716317SPOG1270-25(ドア下)230、(ハンドル下)195IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)47.31120×620
225,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716344SPOG1270-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)47.31120×620
225,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716353SPOG1280-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)52.71120×720
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716387SPOG1280-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)52.71120×720
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716396SPOG1280-25(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)551120×720
249,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716423SPOG1280-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)551120×720
249,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716432SPOG1350-20(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)36.61220×420
194,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716466SPOG1350-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)36.61220×420
194,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする