ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D

ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D - 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D - 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D - 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D - 河村電器産業

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
保護等級
質量(kg)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715486SPOG1010-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)53.9920×920
227,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715495SPOG1010-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)53.9920×920
227,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715522SPOG1010-25D(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)56.2920×920
256,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715538SPOG1010-25DK(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)56.2920×920
256,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715565SPOG1012-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)63.3920×1120
256,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715574SPOG1012-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)63.3920×1120
256,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715608SPOG1012-25D(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)65.8920×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715617SPOG1012-25DK(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)65.8920×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715644SPOG1050-16D(ドア下)140、(ハンドル下)95IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)27.2920×420
147,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52715653SPOG1050-16DK(ドア下)140、(ハンドル下)95IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)27.2920×420
147,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715687SPOG1050-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)28.6920×420
161,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52715696SPOG1050-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)28.6920×420
161,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52715723SPOG1060-16D(ドア下)140、(ハンドル下)95IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)31.8920×520
153,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715732SPOG1060-16DK(ドア下)140、(ハンドル下)95IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)31.8920×520
153,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715766SPOG1060-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)33.3920×520
165,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52715775SPOG1060-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)33.3920×520
165,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715802SPOG1070-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)38920×620
176,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52715818SPOG1070-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)38920×620
176,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715845SPOG1070-25D(ドア下)230、(ハンドル下)185IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)39.9920×620
202,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715854SPOG1070-25DK(ドア下)230、(ハンドル下)185IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)39.9920×620
202,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715888SPOG1080-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)44.5920×720
192,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52715897SPOG1080-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)44.5920×720
192,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715924SPOG1080-25D(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)46.5920×720
225,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715933SPOG1080-25DK(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)46.5920×720
225,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715967SPOG1150-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)31.11020×420
172,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52715976SPOG1150-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)31.11020×420
172,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716003SPOG1210-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)63.81120×920
250,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716012SPOG1210-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)63.81120×920
250,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716046SPOG1210-25D(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)66.31120×920
280,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716055SPOG1210-25DK(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)66.31120×920
280,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716082SPOG1212-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)74.91120×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716098SPOG1212-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)74.91120×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716125SPOG1212-25D(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)77.61120×1120
327,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716134SPOG1212-25DK(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)77.61120×1120
327,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716168SPOG1250-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)34.11120×420
174,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716177SPOG1250-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)34.11120×420
174,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716204SPOG1260-16D(ドア下)140、(ハンドル下)95IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)381120×520
165,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716213SPOG1260-16DK(ドア下)140、(ハンドル下)95IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)381120×520
165,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716247SPOG1260-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)39.61120×520
190,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716256SPOG1260-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)39.61120×520
190,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716283SPOG1270-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)45.11120×620
201,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716292SPOG1270-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)45.11120×620
201,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716326SPOG1270-25D(ドア下)230、(ハンドル下)185IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)47.31120×620
225,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716335SPOG1270-25DK(ドア下)230、(ハンドル下)185IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)47.31120×620
225,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52716362SPOG1280-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)52.71120×720
211,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716378SPOG1280-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)52.71120×720
211,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716405SPOG1280-25D(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)551120×720
249,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716414SPOG1280-25DK(ドア下)230、(ハンドル下)185IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)551120×720
249,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716448SPOG1350-20D(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)36.61220×420
194,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52716457SPOG1350-20DK(ドア下)180、(ハンドル下)135IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)36.61220×420
194,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする