ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB

ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB - 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB - 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB - 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB - 河村電器産業

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
全166種類を絞り込む
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
166種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
保護等級
質量(kg)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52720115SPOGB1010-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)45.8920×920
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720142SPOGB1010-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)45.8920×920
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720158SPOGB1012-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)53.6920×1120
256,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720185SPOGB1012-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)53.6920×1120
256,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720194SPOGB1050-16(ドア下)130、(ハンドル下)100IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)23.4920×420
147,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720228SPOGB1050-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)23.4920×420
147,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720237SPOGB1050-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)24.7920×420
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720264SPOGB1050-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)24.7920×420
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720273SPOGB1060-16(ドア下)130、(ハンドル下)100IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)27.2920×520
153,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720307SPOGB1060-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)27.2920×520
153,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720316SPOGB1060-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)28.6920×520
165,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720343SPOGB1060-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)28.6920×520
165,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720352SPOGB1070-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)32.5920×620
176,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720386SPOGB1070-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)32.5920×620
176,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720395SPOGB1080-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)38.1920×720
192,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720422SPOGB1080-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)38.1920×720
192,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720438SPOGB1150-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)26.91020×420
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720465SPOGB1150-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)26.91020×420
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720474SPOGB1210-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)54.11120×920
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720508SPOGB1210-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)54.11120×920
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720517SPOGB1212-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)63.11120×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720544SPOGB1212-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)63.11120×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720553SPOGB1250-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)29.41120×420
174,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720587SPOGB1250-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)29.41120×420
174,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720596SPOGB1260-16(ドア下)130、(ハンドル下)100IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)32.31120×520
165,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720623SPOGB1260-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)32.31120×520
165,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720632SPOGB1260-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)33.91120×520
190,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720666SPOGB1260-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)33.91120×520
190,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720675SPOGB1270-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)38.51120×620
201,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720702SPOGB1270-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)38.51120×620
201,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720718SPOGB1280-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)451120×720
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720745SPOGB1280-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)451120×720
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720754SPOGB1350-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)31.61220×420
194,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720788SPOGB1350-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)31.61220×420
194,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720797SPOGB1410-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)621320×920
275,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720824SPOGB1410-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)621320×920
275,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720833SPOGB1450-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)33.81320×420
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720867SPOGB1450-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)33.81320×420
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720876SPOGB1470-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)44.11320×620
223,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720903SPOGB1470-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)44.11320×620
223,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720912SPOGB1480-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)51.61320×720
231,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720946SPOGB1480-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)51.61320×720
231,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720955SPOGB3040-12(ドア下)90、(ハンドル下)60IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)6.8220×320
45,100
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720982SPOGB3040-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)6.8220×320
45,100
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720998SPOGB3040-16(ドア下)130、(ハンドル下)100IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)7.4220×320
56,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52721025SPOGB3040-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.4220×320
56,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52721034SPOGB3040-20(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)8220×320
72,900
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52721068SPOGB3040-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)8220×320
72,900
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52721077SPOGB3050-12(ドア下)90、(ハンドル下)60IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)8.2220×420
59,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52721104SPOGB3050-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)8.2220×420
59,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする