曜日別特売

ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D

ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D - 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D - 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D - 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D - 河村電器産業

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
全166種類を絞り込む
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
166種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
保護等級
質量(kg)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52720124SPOGB1010-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)45.8920×920
227,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720133SPOGB1010-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)45.8920×920
227,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720167SPOGB1012-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)53.6920×1120
256,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720176SPOGB1012-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)53.6920×1120
256,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720203SPOGB1050-16D(ドア下)130、(ハンドル下)110IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)23.4920×420
147,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52720212SPOGB1050-16DK(ドア下)130、(ハンドル下)110IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)23.4920×420
147,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720246SPOGB1050-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)24.7920×420
161,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52720255SPOGB1050-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)24.7920×420
161,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52720282SPOGB1060-16D(ドア下)130、(ハンドル下)110IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)27.2920×520
153,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720298SPOGB1060-16DK(ドア下)130、(ハンドル下)110IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)27.2920×520
153,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720325SPOGB1060-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)28.6920×520
165,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52720334SPOGB1060-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)28.6920×520
165,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720368SPOGB1070-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)32.5920×620
176,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52720377SPOGB1070-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)32.5920×620
176,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720404SPOGB1080-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)38.1920×720
192,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720413SPOGB1080-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)38.1920×720
192,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720447SPOGB1150-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)26.91020×420
172,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720456SPOGB1150-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)26.91020×420
172,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52720483SPOGB1210-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)54.11120×920
250,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720492SPOGB1210-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)54.11120×920
250,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720526SPOGB1212-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)63.11120×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720535SPOGB1212-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)63.11120×1120
293,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720562SPOGB1250-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)29.41120×420
174,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52720578SPOGB1250-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)29.41120×420
174,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52720605SPOGB1260-16D(ドア下)130、(ハンドル下)110IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)32.31120×520
165,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720614SPOGB1260-16DK(ドア下)130、(ハンドル下)110IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)32.31120×520
165,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720648SPOGB1260-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)33.91120×520
190,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720657SPOGB1260-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)33.91120×520
190,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720684SPOGB1270-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)38.51120×620
201,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52720693SPOGB1270-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)38.51120×620
201,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720727SPOGB1280-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)451120×720
211,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720736SPOGB1280-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)451120×720
211,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720763SPOGB1350-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)31.61220×420
194,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720772SPOGB1350-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)31.61220×420
194,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720806SPOGB1410-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)621320×920
275,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720815SPOGB1410-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)621320×920
275,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720842SPOGB1450-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)33.81320×420
205,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720858SPOGB1450-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)33.81320×420
205,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720885SPOGB1470-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)44.11320×620
223,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720894SPOGB1470-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)44.11320×620
223,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720928SPOGB1480-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)51.61320×720
231,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720937SPOGB1480-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)51.61320×720
231,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52720964SPOGB3040-12D(ドア下)90、(ハンドル下)70IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)6.8220×320
45,100
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52720973SPOGB3040-12DK(ドア下)90、(ハンドル下)70IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)6.8220×320
45,100
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52721007SPOGB3040-16D(ドア下)130、(ハンドル下)110IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)7.4220×320
56,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52721016SPOGB3040-16DK(ドア下)130、(ハンドル下)110IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.4220×320
56,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52721043SPOGB3040-20D(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)8220×320
72,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52721052SPOGB3040-20DK(ドア下)170、(ハンドル下)150IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)8220×320
72,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52721086SPOGB3050-12D(ドア下)90、(ハンドル下)70IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)8.2220×420
59,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52721095SPOGB3050-12DK(ドア下)90、(ハンドル下)70IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)8.2220×420
59,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする