河村電器産業
ウォールラック WLRDT
「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造
仕様
クローズ
付属品
キー×1個(ドア)、取扱説明書
幅(mm)
572.5
色
本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1)
寸法X(mm)
430(アンカーボルト取付ピッチ)
板厚(mm)
本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3
ハンドル
平面ハンドルKH-84F(施錠可能)
設置場所
屋内用壁掛露出型
収納機器
EIA規格19インチユニット
内容量
1個
全8種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
11
13
15
17
18
19
20
21
パネル取付有効スペース
4U
8U
10U
13U
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法Y(mm)
パネル取付有効スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734045
WLRDT10-4355
18
550
430
460(アンカーボルト取付ピッチ)
10U
¥
89,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52734054
WLRDT10-5355
19
550
530
460(アンカーボルト取付ピッチ)
10U
¥
92,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52734063
WLRDT13-4365
20
650
430
560(アンカーボルト取付ピッチ)
13U
¥
97,100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52734072
WLRDT13-5365
21
650
530
560(アンカーボルト取付ピッチ)
13U
¥
100,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52734088
WLRDT4-4325
11
250
430
160(アンカーボルト取付ピッチ)
4U
¥
70,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52734097
WLRDT4-5325
13
250
530
160(アンカーボルト取付ピッチ)
4U
¥
74,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52734106
WLRDT8-4345
15
450
430
360(アンカーボルト取付ピッチ)
8U
¥
80,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52734115
WLRDT8-5345
17
450
530
360(アンカーボルト取付ピッチ)
8U
¥
83,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください