河村電器産業
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
(1件のレビュー)
定格電流(A)
30
接続方式
ソルダレス端子(M5)
主な用途
JIS互換性形/OCなし
接続可能電線(mm
2
)
8
動作時間
0.1秒以内
逆接続
可
適合安全規格
電気用品安全法
フレーム(AF)
30(OCなし)
動作時間(s)
0.1以内
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734447
AN2P30-15G
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
68×70×40
0.16
68×70×40
AC100-200
¥
4,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734456
AN2P30-30G
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
68×70×40
0.16
68×70×40
AC100-200
¥
4,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
52734623
AN3P30-15G
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/ナベネジ2本
90×80×40
0.22
90×80×40
AC200
¥
6,020
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52734632
AN3P30-30G
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/ナベネジ2本
90×80×40
0.22
90×80×40
AC200
¥
6,020
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
52735113
AN3P30TLA-30GW
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/ナベネジ2本
90×80×40
0.22
90×80×40
AC100-200
¥
8,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください