曜日別特売

漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN

漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN - 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN - 河村電器産業
相線式1Φ2W極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)接続方式ソルダレス端子(M5)動作時間0.1秒以内付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30主な用途小型/2P(OCなし)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52734526ZN2P30-1530151.5(AC100V)/1.5(AC200V)30(OCなし)
3,940
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734544ZN2P30-3030301.5(AC100V)/1.5(AC200V)30(OCなし)
3,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする