河村電器産業
ブレードブレーカ ZAS
定格電圧(V)
AC100/200
接続可能電線(mm
2
)
Φ2.6(負荷側)
極数・素子数
2P2E
質量(kg)
0.13
外形寸法(mm)
20×95×65
接続方式
(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途
enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
相線式
1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734675
ZAS2P2E30-15
30
15
¥8,330
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52749165
ZAS2P2E20-15
20
15
¥7,250
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749174
ZAS2P2E20-30
20
30
¥7,250
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749743
ZAS2P2E30-30
30
30
¥8,330
¥
5,798
¥6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください