河村電器産業
ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
30
接続可能電線(mm
2
)
Φ2.6(負荷側)
極数・素子数
3P2E
質量(kg)
0.13
外形寸法(mm)
20×95×65
接続方式
(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途
enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)
相線式
1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734684
ZAS3P2E30-30S
¥
14,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください