河村電器産業
ノーヒューズブレーカ SS
電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)
AC100
接続可能電線(mm
2
)
8
極数・素子数
2P1E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
32×70×38
接続方式
ソルダレス端子(M5)
主な用途
SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)
定格遮断容量(kA)
5(AC100V)
引きはずし方式
熱動式
逆接続
可
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734876
SS2P1E20B
20
¥1,980
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52734894
SS2P1E30B
30
¥1,980
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください