曜日別特売

手元開閉器 NSB

手元開閉器 NSB - 河村電器産業手元開閉器 NSB - 河村電器産業
質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合機種
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52736784NSB103-100本体取付ネジ鉄板ベースNL 103-100170×290×95AC200170×290×95
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736793NSB103-75本体取付ネジ鉄板ベースNL 103-75170×290×95AC200170×290×95
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736802NSB63-30本体取付ネジNL 63E-30160×250×95AC200160×250×95
8,520
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736818NSB63-40本体取付ネジNL 63E-40160×250×95AC200160×250×95
8,520
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736827NSB63-50本体取付ネジNL 63E-50160×250×95AC200160×250×95
8,520
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736836NSB63-60本体取付ネジNL 63E-60160×250×95AC200160×250×95
8,520
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738455NSB103-60本体取付ネジ鉄板ベースNL 103-60170×290×95AC200170×290×95
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738464NSB52-15本体取付ネジNL 52E-15160×250×95AC200160×250×95
8,310
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738473NSB52-20本体取付ネジNL 52E-20160×250×95AC200160×250×95
8,310
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738482NSB52-30本体取付ネジNL 52E-30160×250×95AC200160×250×95
8,310
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738498NSB52-40本体取付ネジNL 52E-40160×250×95AC200160×250×95
8,310
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738507NSB52-50本体取付ネジNL 52E-50160×250×95AC200160×250×95
8,310
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738516NSB63-15本体取付ネジNL 63E-15160×250×95AC200160×250×95
8,520
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738525NSB63-20本体取付ネジNL 63E-20160×250×95AC200160×250×95
8,520
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738534NSB63-50NT本体取付ネジNSL 63-50160×250×95AC200160×250×95
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738543NSB63-60NT本体取付ネジNSL 63-60160×250×95AC200160×250×95
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52739444NSBE52-20本体取付ネジNL 52E-20160×250×95AC200160×250×95
8,310
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739453NSBE52-30本体取付ネジNL 52E-30160×250×95AC200160×250×95
8,310
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739462NSBE52-40本体取付ネジNL 52E-40160×250×95AC200160×250×95
8,310
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739478NSBE52-50本体取付ネジNL 52E-50160×250×95AC200160×250×95
8,310
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739532NSBT63-30本体取付ネジNL 63E-30160×250×95AC100-200160×250×95
14,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする