曜日別特売

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ - 河村電器産業
接続可能電線(mm2)150仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数・素子数
相線式
動作時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52737098NRZ223-125-KDAC2001253P3E3Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52737107NRZ223-150-KDAC2001503P3E3Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52737116NRZ223-200-KDAC2002003P3E3Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52737125NRZ223-225-KDAC2002253P3E3Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738254NRZ223-125-KCAC2001253P3E3Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738263NRZ223-150-KCAC2001503P3E3Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738272NRZ223-175-KCAC2001753P3E3Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738288NRZ223-175-KDAC2001753P3E3Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738297NRZ223-200-KCAC2002003P3E3Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738306NRZ223-225-KCAC2002253P3E3Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738315NRZ253-250-KCAC2002503P3E3Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738324NRZ253-250-KDAC2002503P3E3Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
50,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738333NRZ223-125TA-KCAC2001253P2E1Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738342NRZ223-125TA-KDAC2001253P2E1Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738358NRZ223-150TA-KCAC2001503P2E1Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738367NRZ223-150TA-KDAC2001503P2E1Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738376NRZ223-175TA-KCAC2001753P2E1Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738385NRZ223-175TA-KDAC2001753P2E1Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738394NRZ223-200TA-KCAC2002003P2E1Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738403NRZ223-200TA-KDAC2002003P2E1Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738412NRZ223-225TA-KCAC2002253P2E1Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738428NRZ223-225TA-KDAC2002253P2E1Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738437NRZ253-250TA-KCAC2002503P2E1Φ3W0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738446NRZ253-250TA-KDAC2002503P2E1Φ3W0.3・0.8・1.2秒切替
53,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする