ノーヒューズブレーカ NCS-F

ノーヒューズブレーカ NCS-F - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCS-F - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCS-F - 河村電器産業
(5件のレビュー)
定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式適合安全規格電気用品安全法内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
接続可能電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52740817NCS2P2E20S20Φ2.0
1,720
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52749156NCS2P2E30S30Φ2.6
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52747293NCS2P2E40F408
5,230
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52747582NCS2P2E50F5014(付属棒端子使用)
5,230
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52749156
2022-08-14
用途: 家のブレーカー
その他業種

翌日すぐに届いて大満足です!!ありがとうございました

1が参考にしています
対象商品 : 52749156
2021-06-18
用途: 露出配線
電気・ガス・熱供給・水道業

凄く作業がしやすくコンパクトで使いやすく良かったです。

対象商品 : 52749156
2021-02-11
用途: 電気自動車用コンセント
建設業・工事業

将来の電気自動車用のコンセント設置のため、購入しました。購入前にncs2p2e30の取り替えのため、適合するかを、問い合わせた際は「適合可能と丁寧な回答も頂き安心して購入しました。本日、分電盤に設置しましたが、問題無く取り替え出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 52740817
2021-01-12
用途: クーラー工事
ステップワンサービス業

クーラーを追加しまのでブレーカーとして活用しました。問題なく動作しています。

対象商品 : 52740817
2017-06-27
用途: ブレーカーの増設
建設業・工事業

割引を利用して安く購入することができました。設置も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする