河村電器産業
漏電ブレーカ ZCS-F
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品
端子カバー2個
寸法(mm)
20×70×50
質量(kg)
0.1
外形寸法(mm)
20×70×50
定格電圧(V)
AC100-200
接続方式
ソルダレス端子(M5)
主な用途
スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用
相線式
1Φ2W
接続可能電線(mm
2
)
8
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52740826
ZCS2P2E20-15F
20
15
¥
7,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
52740835
ZCS2P2E20-30F
20
30
¥
7,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
52740844
ZCS2P2E30-15F
30
15
¥
7,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52740853
ZCS2P2E30-30F
30
30
¥
7,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください