河村電器産業
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS
(2件のレビュー)
仕様
単3中性線欠相保護付
付属品
端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
寸法(mm)
75×100×60
質量(kg)
0.42
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC100/200
主な用途
ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式
1Φ3W
接続可能電線(mm
2
)
22
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
定格感度電流(mA)
30
リード線長さ(mm)
145
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52748264
ZLGS63-30TL-30
30
線押え端子(M5)
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52748273
ZLGS63-40TL-30
40
線押え端子(M5)
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52748282
ZLGS63-50TL-30
50
線押え端子(M5)
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
返品不可
52748298
ZLGS63-60TL-30
60
線押え端子(M6)
¥
12,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください