河村電器産業
漏電ブレーカ ZLH-M
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品
-
外形寸法(mm)
25×95×60
相線式
1Φ2W
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
50
主な用途
ハーフサイズ/分岐回路用
接続方式
(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
引きはずし方式
熱動電磁式
接続可能電線(mm
2
)
8(8mm
2
使用時は圧着端子をご使用ください)
逆接続
不可
仕様
ハーフサイズ
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
25×95×60
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
適合安全規格
電気用品安全法
動作時間(s)
0.1以内
内容量
1個
全12種類を絞り込む
極数・素子数
2P1E
2P2E
定格電圧(V)
AC100
AC100-200
定格電流(A)
15
20
30
定格感度電流(mA)
15
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
極数・素子数
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52748806
ZLH2P1E15-15M
0.23
2P1E
AC100
15
15
5(AC100V)
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52748824
ZLH2P1E15-30M
0.23
2P1E
AC100
15
30
5(AC100V)
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52748858
ZLH2P1E20-15M
0.23
2P1E
AC100
20
15
5(AC100V)
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52748885
ZLH2P1E20-30M
0.23
2P1E
AC100
20
30
5(AC100V)
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
52748912
ZLH2P1E30-15M
0.23
2P1E
AC100
30
15
5(AC100V)
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52748946
ZLH2P1E30-30M
0.23
2P1E
AC100
30
30
5(AC100V)
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52748973
ZLH2P2E15-15M
0.25
2P2E
AC100-200
15
15
5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
¥
7,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749007
ZLH2P2E15-30M
0.25
2P2E
AC100-200
15
30
5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
¥
7,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749034
ZLH2P2E20-15M
0.25
2P2E
AC100-200
20
15
5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
¥
7,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749068
ZLH2P2E20-30M
0.25
2P2E
AC100-200
20
30
5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
¥
7,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
52749095
ZLH2P2E30-15M
0.25
2P2E
AC100-200
30
15
5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
¥
7,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749122
ZLH2P2E30-30M
0.25
2P2E
AC100-200
30
30
5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
¥
7,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください