河村電器産業
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT
enステーション分岐用
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
20
接続可能電線(mm
2
)
Φ2.6(負荷側)
極数・素子数
3P2E
仕様
コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)
0.07
外形寸法(mm)
10×95×65
接続方式
(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途
enステーション/単3分岐配線用
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52749594
NAS3P2E20NT
¥
3,470
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください