WAKI(和気産業)
ぬくもり手すりNES 直受
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途
玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個
形状
直受
サイズ
32Φ・35Φ兼用
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52236293
NES02G
ゴールド
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
52236302
NES02S
シルバー
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52236318
NES02B
ブロンズ
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください