ぬくもり手すりNES 壁受エンド
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個
形状コーナージョイント
適合径(Φmm)32・35
内容量1個
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
建具金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52236442
2022-01-22
- 用途:
- 高齢者住宅の玄関手すり
日中文華貿易有限公司 様
凄いですね!
90度ねじれている上に手すり棒の位置と固定部分が並ばないので、手で掴む動線上から障害物がなくなるおかげで、手がスムーズに手すりに吸い込まれて行きます。
欠点を言えば、樹脂部品と本体の勘合部分の処理仕上げが雑なの上に色もブラウンベタで塗装じゃない為に、チープ感は否めません。