曜日別特売

ぬくもり手すりNES エンドキャップ

ぬくもり手すりNES エンドキャップ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップ - WAKI(和気産業)
(4件のレビュー)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。

用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用内容量1個
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236503NES09Gゴールド
オープン
459
505(税込)
当日出荷
52236512NES09Sシルバー
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
52236528NES09Bブロンズ
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236503
2021-02-01
用途: 自宅の手すりの取り付け時
サービス業

手すりなど住宅改修系の部品は高い物が多いですが、此方はとても安く購入出来ました。品物も、しっかりしていて満足です。

対象商品 : 52236503
2021-03-11
用途: 自宅手すりのキャップとして

こんなものでしょう!
いいですよ。
パーツを購入して自分で撮りくけました。安くできて見た目も既成の手すりのようになりました。

対象商品 : 52236503
2019-12-17
用途: 廊下手摺
金融・保険業

手摺のエンドをはじめは削って丸くしようとしましたがエンドキャップを見つけ使用しました、満足です。

対象商品 : 52236503
2018-12-27
用途: 介護用の手すりとして使用しました。
エスビルド建設業・工事業

32㎜と35㎜の兼用品、同梱のスペーサーでどちらでも使えるのは良いと思う。
取付向きが分かりづらいので「説明書か本体」に分かりやすく「キャップ側」や「手摺り側」と書いてもらえると良いと思う。実際に間違えました。改善されれば満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする