曜日別特売

ぬくもり手すりNLT エンドエルボ

ぬくもり手すりNLT エンドエルボ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボ - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。

用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用内容量1個
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合850mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236695NLT06Sシルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
52236704NLT06Wホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236695
2019-02-17
用途: 自宅の階段に子供用の手すりの取り付け
運輸・通信業

直径35ミリと32ミリの手すり棒に兼用できるのが便利である。純正でパナソニックの手すりが付いているところへ追加で設置するのに、色や形に違和感がなくきれいに仕上がりました。

対象商品 : 52236704
2018-03-30
用途: リフォーム時
株式会社 栄人コーポレーション不動産業

発送が素早く対応して頂いてとても安心してお取引させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする