ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製

ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 - WAKI(和気産業)

荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。
壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付!
ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!

用途室内階段専用手すり金具として材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH適合径(Φmm)35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本形状L受シルバーサイズ35Φ用内容量1個
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.エンドブラケットから受金具までの間隔が80mm以内。2.手すりを支えるブラケットとブラケットの間隔が850mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236914HF01S
オープン1,298
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする