曜日別特売

ぬくもり手すり35 首振壁受

ぬくもり手すり35 首振壁受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。

用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用形状L受適合径(Φmm)35内容量1個
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が900mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236993HIB133ブラウン
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
52236984HIB533ゴールド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236993
2022-11-04
用途: 屋外手すり取り付け用

屋外の家庭菜園までの坂道に手すりを取り付けようと思いいろいろ検討した結果既製品でなく自作することにしました
アルミパイプを埋め込み立てて金具を付けて考えたのですが何せ坂道のせいで普通の金具ではなかなかうまくいかないようだ どのようにしようかと思案していた時本製品が目に入りました 自由に傾きが調整でき満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする