曜日別特売

ぬくもり手すりGR グリップタイプ

ぬくもり手すりGR グリップタイプ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR グリップタイプ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR グリップタイプ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR グリップタイプ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR グリップタイプ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR グリップタイプ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR グリップタイプ - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR グリップタイプ - WAKI(和気産業)

木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
しっかり握れて滑りにくいグリップタイプです。

用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本適合径(Φmm)35内容量1セット
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※安全のため荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5223707235GR60C
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
5223708835GR80C
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
5223706335GR45C
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする