WAKI(和気産業)
ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプ
しっかり握れてすべりにくいディンプルタイプ。
壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
用途
玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!
材質
丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PP
サイズ
32Φ
付属品
付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン
適合径(Φmm)
32
内容量
1セット
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※安全のため荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52237142
P32D30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52237158
P32D45
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52237167
P32D60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52237176
P32D80
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください