天然木 ミニ手すり
玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに
材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2
付属品A4×40タッピングネジ:3本
サイズ35Φ
内容量1セット
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※安全のため荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52237194
2022-11-25
- 用途:
- お年寄り歩行補助のため
サービス業
階段や廊下などの長い場所にではなく、室内の要所要所に取り付けるために購入。足が弱ったお年寄りが、色んな所に捕まりながらでも移動できるように、ミニ手すりを下地の問題もあるが、つけれるところにたくさんつけてみた。ビス3本で止めるのだが、体重が載っても大丈夫か心配だったが、下地がしっかりしていれば、結構体重を載せてもしっかり支えられる。狭いトイレなどでも活躍しそう。