WAKI(和気産業)
ぬくもり手すり浴室用 ディンプルタイプ
アルミ材に樹脂コーティングの「パイプ」と樹脂性「ブラケット」を組み合わせたので、水に濡れても安心の屋内用手すりです。
パイプにしっかり握りやすい滑り止め(凹凸)加工を施しております。
用途
浴室・トイレ・洗面所など水廻りの手すりに!
材質
パイプ部:アルミ、PP、ブラケットPP
サイズ
32Φ
内容量
1セット
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※安全のため荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52237203
32B40
取り付けネジ4×30:6本、ナイロンプラグ6×30:6本
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52237212
32B60
取り付けネジ4×30:6本、ナイロンプラグ6×30:6本
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52237228
32B60L
取り付けネジ4×30:9本、ナイロンプラグ6×30:9本
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください