WAKI(和気産業)
ラッキーアングル ユニクロ
角度が90度なので、隅の補強金具として最適!
用途
補強金具・接合金具としてお使いください。
材質
鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
穴径(Φmm)
5.3
寸法A(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52237237
BS-571
オープン
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
52237246
BS-572
オープン
¥
189
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
残り50点です
52237255
BS-573
オープン
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52237264
BS-574
オープン
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください