曜日別特売

サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ

用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52242627SK18520S9K-13
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: そりゃ入浴時のシャワーや体洗いでしょ?
その他業種

思ったよりも小ぶりでした。蛇口からの水流の音がやや大きいような気がします。他は何も言うことはありません。満足しています。

対象商品 : 52242627
2020-07-10
用途: シャワーカラン交換
サービス業

添付の動画を見て設置しました。
プラモデルを作った事がある人であれば自分で取り付け出来ます。
意外に簡単でした。

対象商品 : 52242627
2018-03-17
用途: サーモシャワー混合栓の交換

十年ほど使用した混合栓が水漏れをしてきたため、あまり高くないものを探していました。モノタロウさんでこれを見つけ早速購入しました。見た目が意外に安っぽく見えあるのが★四つですが機能的には問題がないのでほぼ満足です。

対象商品 : 52242627
2018-03-02
用途: 破損による交換
医療・福祉・介護関連業

取り付け、使用感共に問題はないですが、お湯の温度を変える時に押すボタンが小さく押しにくいのが難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする