PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
準拠規格
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52246504IC0101102SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246513IC0101102MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246522IC0101102LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246538IC0101101SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246547IC0101101MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246556IC0101101LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246565IC0103102SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
52246574IC0103102MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246583IC0103102LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246592IC0103101SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246608IC0103101MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246617IC0103101LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246626IC0107703SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52246635IC0107703MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246644IC0107703LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246653IC0107702SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246662IC0107702MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52246678IC0107702LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246687IC0107701SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246696IC0107701MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246705IC0107701LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246714IC0107803SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246723IC0107803MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246732IC0107803LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246748IC0107802SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246757IC0107802MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246766IC0107802LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246775IC0107801SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246784IC0107801MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246793IC0107801LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246802IC0113303SJ-11シート(16枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246818IC0113303MJ-11シート(10枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246827IC0113303LJ-11シート(6枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246836IC0113302SJ-11シート(16枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246845IC0113302MJ-11シート(10枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246854IC0113302LJ-11シート(6枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246863IC0113301SJ-11シート(16枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246872IC0113301MJ-11シート(10枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246888IC0113301LJ-11シート(6枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062243IC0114803SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062286IC0114803MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062313IC0114803LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062426IC0114802SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062453IC0114802MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062478IC0114802LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062496IC0114801SJ-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062514IC0114801MJ-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062532IC0114801LJ-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする