PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
全48種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
48種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
準拠規格
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52246897IC0101102SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246906IC0101102MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246915IC0101102LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246924IC0101101SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246933IC0101101MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246942IC0101101LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246958IC0103102SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246967IC0103102MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246976IC0103102LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246985IC0103101SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52246994IC0103101MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247003IC0103101LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247012IC0107703SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247028IC0107703MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247037IC0107703LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247046IC0107702SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247055IC0107702MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247064IC0107702LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247073IC0107701SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247082IC0107701MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52247098IC0107701LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247107IC0107803SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247116IC0107803MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247125IC0107803LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247134IC0107802SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247143IC0107802MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247152IC0107802LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247168IC0107801SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247177IC0107801MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247186IC0107801LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247195IC0113303SC-11シート(16枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247204IC0113303MC-11シート(10枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247213IC0113303LC-11シート(6枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247222IC0113302SC-11シート(16枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247238IC0113302MC-11シート(10枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247247IC0113302LC-11シート(6枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247256IC0113301SC-11シート(16枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247265IC0113301MC-11シート(10枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247274IC0113301LC-11シート(6枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062548IC0114803SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062557IC0114803MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062566IC0114803LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062575IC0114802SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062584IC0114802MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062618IC0114802LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062636IC0114801SC-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
70×42ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062654IC0114801MC-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
92×47ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062688IC0114801LC-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
122×62ISO 7010:2011[W017]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする