曜日別特売

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
準拠規格
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52247676IB0101003SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
52247685IB0101003MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247694IB0101003LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52247703IB0101002SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52247712IB0101002MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247728IB0101002LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247737IB0101001SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247746IB0101001MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247755IB0101001LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247764IB0103003SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247773IB0103003MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247782IB0103003LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247798IB0103002SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247807IB0103002MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247816IB0103002LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247825IB0103001SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247834IB0103001MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247843IB0103001LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247852IB0107503SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247868IB0107503MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247877IB0107503LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247886IB0107502SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52247895IB0107502MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247904IB0107502LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247913IB0107501SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247922IB0107501MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247938IB0107501LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247947IB0107603SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247956IB0107603MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247965IB0107603LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247974IB0107602SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247983IB0107602MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247992IB0107602LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248008IB0107601SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248017IB0107601MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248026IB0107601LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248035IB0113203SJ-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248044IB0113203MJ-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248053IB0113203LJ-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248062IB0113202SJ-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248078IB0113202MJ-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248087IB0113202LJ-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248096IB0113201SJ-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248105IB0113201MJ-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52248114IB0113201LJ-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62ISO 7010:2011対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062952IB0114703SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42ISO 7010:2011[W012]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
82062977IB0114703MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47ISO 7010:2011[W012]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82062995IB0114703LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62ISO 7010:2011[W012]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82063022IB0114702SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42ISO 7010:2011[W012]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
82063135IB0114702MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47ISO 7010:2011[W012]準拠、SEMI S1-1015対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする