曜日別特売

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│英語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

文字内容
頭上に障害物あり
頭を打撲する恐れあり。
保護帽を着用すること。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249688IG0305302SE-11シート(16枚)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52249697IG0305302ME-11シート(10枚)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52249706IG0305302LE-11シート(6枚)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52249715IG0305301SE-11シート(16枚)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52249724IG0305301ME-11シート(10枚)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52249733IG0305301LE-11シート(6枚)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする