PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IA0413103SJ-1 52259016
IA0413103SJ-1 52259016
52259016 IA0413103SJ-1 1シート(16枚) ベルト部への巻き込みの恐れあり。
運転中はベルト部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
IA0413103MJ-1 52259025
IA0413103MJ-1 52259025
52259025 IA0413103MJ-1 1シート(10枚) ベルト部への巻き込みの恐れあり。
運転中はベルト部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0413103LJ-1 52259034
IA0413103LJ-1 52259034
52259034 IA0413103LJ-1 1シート(6枚) ベルト部への巻き込みの恐れあり。
運転中はベルト部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0413102SJ-1 52259043
IA0413102SJ-1 52259043
52259043 IA0413102SJ-1 1シート(16枚) ベルト部への巻き込みの恐れあり。
運転中はベルト部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
IA0413102MJ-1 52259052
IA0413102MJ-1 52259052
52259052 IA0413102MJ-1 1シート(10枚) ベルト部への巻き込みの恐れあり。
運転中はベルト部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0413102LJ-1 52259068
IA0413102LJ-1 52259068
52259068 IA0413102LJ-1 1シート(6枚) ベルト部への巻き込みの恐れあり。
運転中はベルト部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0413101SJ-1 52259077
IA0413101SJ-1 52259077
52259077 IA0413101SJ-1 1シート(16枚) ベルト部への巻き込みの恐れあり。
運転中はベルト部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0413101MJ-1 52259086
IA0413101MJ-1 52259086
52259086 IA0413101MJ-1 1シート(10枚) ベルト部への巻き込みの恐れあり。
運転中はベルト部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0413101LJ-1 52259095
IA0413101LJ-1 52259095
52259095 IA0413101LJ-1 1シート(6枚) ベルト部への巻き込みの恐れあり。
運転中はベルト部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414102SJ-2 82078824
IA0414102SJ-2 82078824
82078824 IA0414102SJ-2 1シート(16枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ベルト駆動部に指や手を入れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414102MJ-2 82078842
IA0414102MJ-2 82078842
82078842 IA0414102MJ-2 1シート(10枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ベルト駆動部に指や手を入れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414102LJ-2 82078885
IA0414102LJ-2 82078885
82078885 IA0414102LJ-2 1シート(6枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ベルト駆動部に指や手を入れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414101SJ-2 82078912
IA0414101SJ-2 82078912
82078912 IA0414101SJ-2 1シート(16枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ベルト駆動部に指や手を入れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414101MJ-2 82078955
IA0414101MJ-2 82078955
82078955 IA0414101MJ-2 1シート(10枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ベルト駆動部に指や手を入れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414101LJ-2 82078973
IA0414101LJ-2 82078973
82078973 IA0414101LJ-2 1シート(6枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ベルト駆動部に指や手を入れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414202SJ-2 82079007
IA0414202SJ-2 82079007
82079007 IA0414202SJ-2 1シート(16枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414202MJ-2 82079034
IA0414202MJ-2 82079034
82079034 IA0414202MJ-2 1シート(10枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414202LJ-2 82079068
IA0414202LJ-2 82079068
82079068 IA0414202LJ-2 1シート(6枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414201SJ-2 82079095
IA0414201SJ-2 82079095
82079095 IA0414201SJ-2 1シート(16枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414201MJ-2 82079113
IA0414201MJ-2 82079113
82079113 IA0414201MJ-2 1シート(10枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0414201LJ-2 82079156
IA0414201LJ-2 82079156
82079156 IA0414201LJ-2 1シート(6枚) ベルト駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする