曜日別特売

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型 - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型 - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型 - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型 - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型 - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型 - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型 - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型 - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
種類
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52262638IA0112503SJ-11シート(16枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
危険70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52262647IA0112503MJ-11シート(10枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
危険92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52262656IA0112503LJ-11シート(6枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
危険122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52262665IA0112502SJ-11シート(16枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
警告70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52262674IA0112502MJ-11シート(10枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
警告92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52262683IA0112502LJ-11シート(6枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
警告122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52262692IA0112501SJ-11シート(16枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
注意70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52262708IA0112501MJ-11シート(10枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
注意92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52262717IA0112501LJ-11シート(6枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
注意122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081125IA0113602SJ-11シート(16枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
警告70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081152IA0113602MJ-11シート(10枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
警告92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
82081204IA0113602LJ-11シート(6枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
警告122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081256IA0113601SJ-11シート(16枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
注意70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081283IA0113601MJ-11シート(10枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
注意92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081326IA0113601LJ-11シート(6枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
注意122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081362IA0113702SJ-11シート(16枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
警告70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081405IA0113702MJ-11シート(10枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
警告92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081448IA0113702LJ-11シート(6枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
警告122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081493IA0113701SJ-11シート(16枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
注意70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081536IA0113701MJ-11シート(10枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
注意92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82081563IA0113701LJ-11シート(6枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
注意122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52324536IA0112501SJ-11シート(16枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
注意70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする