PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52271065GE0401402SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271074GE0401402MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271083GE0401402LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
52271092GE0401401SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271108GE0401401MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271117GE0401401LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271187GE0405202SJ-11シート(16枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271196GE0405202MJ-11シート(10枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271205GE0405202LJ-11シート(6枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271214GE0405201SJ-11シート(16枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271223GE0405201MJ-11シート(10枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271232GE0405201LJ-11シート(6枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271248GE0408202SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271257GE0408202MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271266GE0408202LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271275GE0408201SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271284GE0408201MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271293GE0408201LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271126GE0403402SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271135GE0403402MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271144GE0403402LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271153GE0403401SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271162GE0403401MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271178GE0403401LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52271126GE0403402SJ-152271065GE0401402SJ-1GE0403402SJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271065PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271135GE0403402MJ-152271074GE0401402MJ-1GE0403402MJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271074PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(10枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271144GE0403402LJ-152271083GE0401402LJ-1GE0403402LJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271083PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(6枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271153GE0403401SJ-152271092GE0401401SJ-1GE0403401SJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271092PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271162GE0403401MJ-152271108GE0401401MJ-1GE0403401MJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271108PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(10枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271178GE0403401LJ-152271117GE0401401LJ-1GE0403401LJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271117PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(6枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする