PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
全24種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52271302GE0401402SC-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271318GE0401402MC-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271327GE0401402LC-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271336GE0401401SC-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271345GE0401401MC-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271354GE0401401LC-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271424GE0405202SC-11シート(16枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271433GE0405202MC-11シート(10枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271442GE0405202LC-11シート(6枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271458GE0405201SC-11シート(16枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271467GE0405201MC-11シート(10枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271476GE0405201LC-11シート(6枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271485GE0408202SC-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271494GE0408202MC-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271503GE0408202LC-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271512GE0408201SC-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271528GE0408201MC-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271537GE0408201LC-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52271363GE0403402SC-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271372GE0403402MC-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271388GE0403402LC-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271397GE0403401SC-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271406GE0403401MC-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52271415GE0403401LC-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52271363GE0403402SC-152271302GE0401402SC-1GE0403402SC-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271302PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271372GE0403402MC-152271318GE0401402MC-1GE0403402MC-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271318PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(10枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271388GE0403402LC-152271327GE0401402LC-1GE0403402LC-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271327PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(6枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271397GE0403401SC-152271336GE0401401SC-1GE0403401SC-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271336PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271406GE0403401MC-152271345GE0401401MC-1GE0403401MC-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271345PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(10枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52271415GE0403401LC-152271354GE0401401LC-1GE0403401LC-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52271354PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(6枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする