PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
54件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GB0101003SJ-1 52272806
GB0101003SJ-1 52272806
52272806 GB0101003SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0101003MJ-1 52272815
GB0101003MJ-1 52272815
52272815 GB0101003MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0101003LJ-1 52272824
GB0101003LJ-1 52272824
52272824 GB0101003LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0101002SJ-1 52272833
GB0101002SJ-1 52272833
52272833 GB0101002SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0101002MJ-1 52272842
GB0101002MJ-1 52272842
52272842 GB0101002MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0101002LJ-1 52272858
GB0101002LJ-1 52272858
52272858 GB0101002LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0101001SJ-1 52272867
GB0101001SJ-1 52272867
52272867 GB0101001SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0101001MJ-1 52272876
GB0101001MJ-1 52272876
52272876 GB0101001MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0101001LJ-1 52272885
GB0101001LJ-1 52272885
52272885 GB0101001LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0103003SJ-1 52272894
GB0103003SJ-1 52272894
52272894 GB0103003SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0103003MJ-1 52272903
GB0103003MJ-1 52272903
52272903 GB0103003MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0103003LJ-1 52272912
GB0103003LJ-1 52272912
52272912 GB0103003LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0103002SJ-1 52272928
GB0103002SJ-1 52272928
52272928 GB0103002SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0103002MJ-1 52272937
GB0103002MJ-1 52272937
52272937 GB0103002MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0103002LJ-1 52272946
GB0103002LJ-1 52272946
52272946 GB0103002LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0103001SJ-1 52272955
GB0103001SJ-1 52272955
52272955 GB0103001SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0103001MJ-1 52272964
GB0103001MJ-1 52272964
52272964 GB0103001MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0103001LJ-1 52272973
GB0103001LJ-1 52272973
52272973 GB0103001LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107503SJ-1 52272982
GB0107503SJ-1 52272982
52272982 GB0107503SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107503MJ-1 52272998
GB0107503MJ-1 52272998
52272998 GB0107503MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107503LJ-1 52273007
GB0107503LJ-1 52273007
52273007 GB0107503LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107502SJ-1 52273016
GB0107502SJ-1 52273016
52273016 GB0107502SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107502MJ-1 52273025
GB0107502MJ-1 52273025
52273025 GB0107502MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107502LJ-1 52273034
GB0107502LJ-1 52273034
52273034 GB0107502LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107501SJ-1 52273043
GB0107501SJ-1 52273043
52273043 GB0107501SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107501MJ-1 52273052
GB0107501MJ-1 52273052
52273052 GB0107501MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107501LJ-1 52273068
GB0107501LJ-1 52273068
52273068 GB0107501LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107603SJ-1 52273077
GB0107603SJ-1 52273077
52273077 GB0107603SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107603MJ-1 52273086
GB0107603MJ-1 52273086
52273086 GB0107603MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107603LJ-1 52273095
GB0107603LJ-1 52273095
52273095 GB0107603LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107602SJ-1 52273104
GB0107602SJ-1 52273104
52273104 GB0107602SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107602MJ-1 52273113
GB0107602MJ-1 52273113
52273113 GB0107602MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107602LJ-1 52273122
GB0107602LJ-1 52273122
52273122 GB0107602LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107601SJ-1 52273138
GB0107601SJ-1 52273138
52273138 GB0107601SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107601MJ-1 52273147
GB0107601MJ-1 52273147
52273147 GB0107601MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0107601LJ-1 52273156
GB0107601LJ-1 52273156
52273156 GB0107601LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0113203SJ-1 52273165
GB0113203SJ-1 52273165
52273165 GB0113203SJ-1 1シート(16枚) 感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0113203MJ-1 52273174
GB0113203MJ-1 52273174
52273174 GB0113203MJ-1 1シート(10枚) 感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0113203LJ-1 52273183
GB0113203LJ-1 52273183
52273183 GB0113203LJ-1 1シート(6枚) 感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0113202SJ-1 52273192
GB0113202SJ-1 52273192
52273192 GB0113202SJ-1 1シート(16枚) 感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0113202MJ-1 52273208
GB0113202MJ-1 52273208
52273208 GB0113202MJ-1 1シート(10枚) 感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0113202LJ-1 52273217
GB0113202LJ-1 52273217
52273217 GB0113202LJ-1 1シート(6枚) 感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0113201SJ-1 52273226
GB0113201SJ-1 52273226
52273226 GB0113201SJ-1 1シート(16枚) 感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0113201MJ-1 52273235
GB0113201MJ-1 52273235
52273235 GB0113201MJ-1 1シート(10枚) 感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0113201LJ-1 52273244
GB0113201LJ-1 52273244
52273244 GB0113201LJ-1 1シート(6枚) 感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0114703SJ-1 82095238
GB0114703SJ-1 82095238
82095238 GB0114703SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0114703MJ-1 82095274
GB0114703MJ-1 82095274
82095274 GB0114703MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0114703LJ-1 82095292
GB0114703LJ-1 82095292
82095292 GB0114703LJ-1 1シート(6枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0114702SJ-1 82095317
GB0114702SJ-1 82095317
82095317 GB0114702SJ-1 1シート(16枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GB0114702MJ-1 82095344
GB0114702MJ-1 82095344
82095344 GB0114702MJ-1 1シート(10枚) 危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする