曜日別特売

PL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通RoHS指令(10物質対応)対応
全42種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52274188GG0105102SJ-11シート(16枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52274197GG0105102MJ-11シート(10枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52274206GG0105102LJ-11シート(6枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52274215GG0105101SJ-11シート(16枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52274224GG0105101MJ-11シート(10枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52274233GG0105101LJ-11シート(6枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095825GG0115301SJ-11シート(16枚)重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095843GG0115301MJ-11シート(10枚)重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095877GG0115301LJ-11シート(6枚)重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095895GG0115401SJ-11シート(16枚)重量物(25kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095913GG0115401MJ-11シート(10枚)重量物(25kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096044GG0115401LJ-11シート(6枚)重量物(25kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096062GG0115501SJ-11シート(16枚)重量物(30kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096096GG0115501MJ-11シート(10枚)重量物(30kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096114GG0115501LJ-11シート(6枚)重量物(30kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096148GG0115601SJ-11シート(16枚)重量物(35kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096166GG0115601MJ-11シート(10枚)重量物(35kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096202GG0115601LJ-11シート(6枚)重量物(35kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096227GG0115701SJ-11シート(16枚)重量物(40kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096254GG0115701MJ-11シート(10枚)重量物(40kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096272GG0115701LJ-11シート(6枚)重量物(40kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096297GG0115801SJ-11シート(16枚)重量物(45kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096324GG0115801MJ-11シート(10枚)重量物(45kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096358GG0115801LJ-11シート(6枚)重量物(45kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096385GG0115901SJ-11シート(16枚)重量物(50kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096412GG0115901MJ-11シート(10枚)重量物(50kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096437GG0115901LJ-11シート(6枚)重量物(50kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096455GG0116001SJ-11シート(16枚)重量物(55kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096482GG0116001MJ-11シート(10枚)重量物(55kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096507GG0116001LJ-11シート(6枚)重量物(55kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096525GG0116101SJ-11シート(16枚)重量物(60kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096552GG0116101MJ-11シート(10枚)重量物(60kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096577GG0116101LJ-11シート(6枚)重量物(60kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096595GG0116201SJ-11シート(16枚)重量物(65kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096622GG0116201MJ-11シート(10枚)重量物(65kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096647GG0116201LJ-11シート(6枚)重量物(65kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096674GG0116301SJ-11シート(16枚)重量物(70kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096692GG0116301MJ-11シート(10枚)重量物(70kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096726GG0116301LJ-11シート(6枚)重量物(70kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096744GG0116401SJ-11シート(16枚)重量物(75kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096787GG0116401MJ-11シート(10枚)重量物(75kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82096814GG0116401LJ-11シート(6枚)重量物(75kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする