曜日別特売

PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
全108種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
108種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GA1400902SJ-1 5228349852283498GA1400902SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1400902MJ-1 5228350752283507GA1400902MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1400902LJ-1 5228351652283516GA1400902LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1400901SJ-1 5228352552283525GA1400901SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1400901MJ-1 5228353452283534GA1400901MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1400901LJ-1 5228354352283543GA1400901LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1402902SJ-1 5228355252283552GA1402902SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1402902MJ-1 5228356852283568GA1402902MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1402902LJ-1 5228357752283577GA1402902LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1402901SJ-1 5228358652283586GA1402901SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1402901MJ-1 5228359552283595GA1402901MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1402901LJ-1 5228360452283604GA1402901LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407302SJ-1 5228361352283613GA1407302SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407302MJ-1 5228362252283622GA1407302MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407302LJ-1 5228363852283638GA1407302LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407301SJ-1 5228364752283647GA1407301SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407301MJ-1 5228365652283656GA1407301MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407301LJ-1 5228366552283665GA1407301LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407402SJ-1 5228367452283674GA1407402SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407402MJ-1 5228368352283683GA1407402MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407402LJ-1 5228369252283692GA1407402LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407401SJ-1 5228370852283708GA1407401SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407401MJ-1 5228371752283717GA1407401MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1407401LJ-1 5228372652283726GA1407401LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410702SJ-1 5228373552283735GA1410702SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410702MJ-1 5228374452283744GA1410702MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410702LJ-1 5228375352283753GA1410702LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410701SJ-1 5228376252283762GA1410701SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410701MJ-1 5228377852283778GA1410701MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410701LJ-1 5228378752283787GA1410701LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410802SJ-1 5228379652283796GA1410802SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410802MJ-1 5228380552283805GA1410802MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410802LJ-1 5228381452283814GA1410802LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410801SJ-1 5228382352283823GA1410801SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410801MJ-1 5228383252283832GA1410801MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1410801LJ-1 5228384852283848GA1410801LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412302SJ-1 5228385752283857GA1412302SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412302MJ-1 5228386652283866GA1412302MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412302LJ-1 5228387552283875GA1412302LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412301SJ-1 5228388452283884GA1412301SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412301MJ-1 5228389352283893GA1412301MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412301LJ-1 5228390252283902GA1412301LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412402SJ-1 5228391852283918GA1412402SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412402MJ-1 5228392752283927GA1412402MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412402LJ-1 5228393652283936GA1412402LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412401SJ-1 5228394552283945GA1412401SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412401MJ-1 5228395452283954GA1412401MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA1412401LJ-1 5228396352283963GA1412401LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0700902SJ-1 8210788382107883GA0700902SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0700902MJ-1 8210790882107908GA0700902MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする